Beli krisbow set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Tool ControlDeskripsi:25 Piece Set - TCD025 CAD designed and high precision laser cut foam tray inserts are designed to keep tools precisely and accurately in the correct position and drawers for improved productivity. In some applications a dropped tool is a serious hazard colour contrasting foam inserts are used to easily recognise lost tooling and also reduce audit time. Areas of use include food industry maintenance, automotive assembly. Professional Pliers: 1x 160mm snipe nose. 1x 160mm diagonal cutters. 1x 160mm combination. Pro-Torq Screwdrivers: Crosspoint: No.2 x stubby, No.2 x 100mm. Pozidriv: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150mm. Flared: 6.3 x 150, 8.0 x 200mm. Parallel: 5.0 x 150mm. Metric Professional Combination Wrenches: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm.atribut:
- Drawer Height (mm): 100
- KRISBOW ObengDeskripsi:Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO Rolling Tool CabinetDeskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Kennedy Roller Cabinetatribut:
- Color: Red
- Kennedy Professional Roller Cabinetatribut:
- Color: Red
- Drawer Load Capacity (kg): 20, 25, 40
- Mobility: Heavy Duty Casters
- Number of Drawers: 7
- Overall Height (mm): 890
- Overall Length (mm): 688
- Overall Width (mm): 458
- Product Range: Classic Range
- Product Type: Roller Cabinet
- Security: Fully Lockable
- TEKIRO Tool Set Box BesiDeskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.atribut:
- Box Dimensions (mm): 550x200x290 (3 Susun)
- Box Material: Metal
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion GripDeskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
Daftar Harga krisbow set Terbaru January 2026
| KRISBOW Set Perkakas | Rp2.699.900 |
| Kennedy Tool Control | Rp5.499.900 |
| KRISBOW Obeng | Rp95.900 |
| KRISBOW Mechanical Tool Set (Set Perkakas) | Rp719.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set | Rp1.499.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp2.399.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet | Rp5.899.900 |
| Kennedy Roller Cabinet | Rp6.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/m3P104574795-14.jpg)

%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)






/puP101003930-3.jpg)
/ebP102040515-18.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)



/P101005065-1.jpg)